{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1,5 mm | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serija | Multifix | |
širina | 940 mm | |
Korisna širina | 940 mm | |
Ugradbena visina | 90 mm | |
Broj magneta | 2 | |
prikladno za tipove | 1000 | |
maksimalno prikladno za format papira | do DIN A1 | |
Vrsta proizvoda | Držač crteža |
Broj artikla | 928211 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406113636 | |
Broj proizvođača | 928211 1000 |