Izvlačna polica od bambusa, Prikladno za širinu ormara / odjeljka u G: 20

Artikl br.: 940574 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prikladno za širinu ormara / odjeljka u G Cijena uklj. PDV
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 75
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 0,9 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Korisna širina 400 mm
Korisna dubina 400 mm
Korisna širina u G 16
Korisna dubina u G 16
Vrsta proizvoda Izvlačna polica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 940574 20
EAN / GTIN 4062406134945
Broj proizvođača 940574 20

Opis

Izvedba:

Izvlačna polica za ugradnju u ormare GridLine.

Lakiranje:

Antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Napomena:

Vel. 30 i vel. 40 prikladne za ormare širine 60G i 80G, jer imaju dva odjeljka.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu