Izvedba:
Opremljen ormar u 40×28G.
Ojačane bočne stijenke za prihvat polica u ojačanoj izvedbi za 200 kg u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Ormari s ojačanim dnom, bez osnove za niveliranje.
Opseg isporuke:
Ormar uključuje police.
Lakiranje:
Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.
Napomena:
Police za ormare za teške terete GridLine pogledajte pod br.
942610.
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.