Štoperica s dvostrukom kazaljkom i futrolom

Artikl br.: 469610
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 54,48 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrijednost podjele skale 1/5 s / 1/100 min
Vrijeme prikaza 30 min
Mjerna tehnika analogno
Vrsta proizvoda Štoperica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 469610
EAN / GTIN 2050001049117
Broj proizvođača 135.0301-30

Opis

Izvedba:

Metalno kućište tokareno dijamantom (⌀ 55 mm) s prstenom i pojačanom zaštitom od vode i prašine. Precizni mehanizam otporan na udarce (glava, 7 elemenata). Kazaljka za mjerenje međuvremena.

Upotreba:

Univerzalno primjenjiva za mjerenja u sekundama i decimalama minuta s proizvoljnim brojem međuvremena. Stoga je posebice prikladna za mjerenje trajanja radnih postupaka i trajanja rada stroja.
  • Start i Stop može se proizvoljno mijenjati tijekom mjerenja.

Opseg isporuke:

Uključuje kožni etui.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu