Most za dubinomjere, duljina mosta: 80mm

Artikl br.: 434815 80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 16,06 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
87 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina mosta (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina mosta 16 mm
Duljina mosta 80 mm
Vrsta proizvoda Mjerni graničnik

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 434815 80
EAN / GTIN 4045197234155
Broj proizvođača 434815 80

Opis

Izvedba:

Tolerancija ravnine DIN 874/00. Površine za skladištenje prokaljene i brušene. Za prihvat mjernih satova s ⌀ drške 8 h6.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu