{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 875; DIN 876/0 | |
Pravokutnost | 0,004 mm | |
Duljina | 300 mm | |
širina | 300 mm | |
Debljina | 50 mm | |
Težina | 11 kg | |
Zapisnik o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju | |
Vrsta proizvoda | Ploča za mjerenje |
Broj artikla | 431860 300X300 | |
EAN / GTIN | 2050001042729 |