Garnitura pribora za digitalna pomična mjerila, maks. širina kljuna: 3,5mm

Artikl br.: 412747 3,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. širina kljuna (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za maksimalnu širinu kraka 3,5 mm
Vrsta proizvoda Pomično mjerilo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 412747 3,5
EAN / GTIN 4045197924476
Broj proizvođača 412747 3,5

Opis

Izvedba:

Pribor za digitalna pomična mjerila. Omogućuje mjerenje suženja, utora i razmaka rupa.

Odgovara:

Digitalna pomična mjerila do 150 mm mjernog opsega i debljine kraka do 3,5 mm.

Opseg isporuke:

3 para mjernih uložaka s mjernim pločicama ⌀ 6 mm, ⌀ 10mm, ⌀ 12,5mm, 2 para mjernih umetaka s mjernim konusom ⌀ 9mm, 60° i ⌀ 12mm, 60°, 1 par mjernih uložaka s mjernim cilindrom ⌀ 1,5×9 mm, 1× kutni ključ sa zatikom.
1× opružni sustav za konstantnu mjernu silu.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu