{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Mjerno područje | 50 mm - 150 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Mjerni bubanj ⌀ | 15 mm | |
⌀ cijevi | 12,5 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Broj produžetaka | 3 | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar u 2 točke |
Broj artikla | 427500 50-150 | |
EAN / GTIN | 4946368438320 | |
Broj proizvođača | 137-201 |