{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 160 mm | |
Duljina D (L) | 74 mm | |
Širina B | 20 mm | |
Širina utora A | 18 mm | |
Razmak između provrta b | 32 mm | |
Širina kraka D | 8 mm | |
odgovaraju kodu boja | Röhm stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima; Schunk stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima | |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave s klinastom šipkom |
Broj artikla | 313205 160 | |
EAN / GTIN | 2050001928948 | |
Broj proizvođača | 0157100 |