{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Zakivanje s udarcem / bez udarca | bez udarnog svrdla | |
Rezni materijal | HM | |
Broj oštrica Z | 2 | |
maksimalna dubina razdvajanja | 60 mm | |
Primjena za | Sanitarne cijevi i cijevi za grijanje, halogenski reflektor | |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila |
Broj artikla | 788041 30 | |
EAN / GTIN | 4058546228675 | |
Broj proizvođača | 4932464922 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Univerzalna rupičasta pila bez centrirajućeg svrdla, ⌀ bušenja: 30mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
37,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
701 dijelovi na zalihi
13,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
7,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Preporučeni broj okretaja aluminij | 425 min-1 | 425 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja INOX | 145 min-1 | 145 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja čelik | 285 min-1 | 285 min-1 | |
Rezni materijal | HM | ||
Zupci po colu | 4 / 6 | 4 / 6 | |
Promjer | 30 mm | 30 mm | |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila | Rupičasta pila | Rupičasta pila |