Ručna kružna pila GKS55GCE

Artikl br.: 078181 GKS55GCE
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
  • Pakiranje: Koferski sustav (L-Boxx)

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Koferski sustav (L-Boxx)
Oznaka proizvođača GKS 55+ GCE
Opskrba energijom Mrežni pogon
Izvedba Ručna kružna pila
Prihvat snaga 1.350 W
maksimalan broj okretaja 4.700 min-1
⌀ lista pile 165 mm
⌀ rupe na listu pile 20 mm
maksimalna dubina reza 90 ° 63 mm
Težina 3,8 kg
maksimalne vibracije prema EN 4 m/s2
Vrsta proizvoda Pila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 078181 GKS55GCE
EAN / GTIN 3165140731041
Broj proizvođača 0601682101

Opis

Izvedba:

Snažne kružne pile s
  • blokadom vretena.
  • Constant-Electronic.
  • Usisavanje prašine.
  • Mekani zalet.
  • Kompatibilan s vodilicom (FSN 1600).
Snažna ručna kružna pila male težine i kompaktne konstrukcije.
  • Promjenjiv broj okretaja za prilagodbu brzine rezanja materijalu.
  • Identične linije rezanja za rezove od 90 ° i 45 °.
  • Velika dubina reza: Dvostupanjski mjenjač za veće kapacitete rezanja.
  • Motorna kočnica i blagi rad za sigurno piljenje.

Opseg isporuke:

Uključuje unutarnji šesterokutni prihvat, list pile od tvrdog metala (Speedline ⌀ 165 × 1,7/1,2 × 20 × 12T), uzdužni graničnik, vakuumski adapter, paralelni graničnik L-BOXX 238.

Napomena:

Listove kružne pile pronaći ćete pod br. 583920.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi