Krimp kliješta s četiri zatika MicroCrimp, 2-komponentne drške, tip: 6,0

Artikl br.: 729540 6,0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za presjek vodova 0,14 mm2 - 6 mm2
ukupna duljina 250 mm
Postoji zaustavna blokada Da
digitalni zaslon Ne
Vrsta proizvoda Kliješta za krimpanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 729540 6,0
EAN / GTIN 4003773071594
Broj proizvođača 97 52 65 A

Opis

Izvedba:

Pouzdano krimpanje pomoću prisilne blokade i sinkroniziranog zatvaranja trna za krimpanje.
Provjera osnovne postavke pomoću ispitnog zatika u prilogu.
Zatvaranje trna za krimpanje podesivo u koracima od 0,01 mm.

Upotreba:

Za tokarene kontakte zatika i utičnice.

Opseg isporuke:

Krimp kliješta s četiri zatika u kovčegu.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu