{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Bosch 18 V | |
Oznaka proizvođača | GLI 18V-300 | |
ATEX zona | nema | |
Jakost svijetlosti | 300 lm | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Rasvjetno tijelo | LED modul | |
Broj sadržanih baterija | 0 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Napon baterije | 18 V | |
Težina bez baterije | 300 g | |
Vrsta proizvoda | Radna svjetiljka |
Broj artikla | 073205 GLI18300 | |
EAN / GTIN | 3165140876193 | |
Broj proizvođača | 06014A1100 |