{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Širina b | 22 mm | |
Visina h | 13,8 mm | |
Trajna opteretivost | 40 Nm | |
osni razmak S | 17,5 mm | |
Broj zubi | 22 | |
Utična drška | 9×12 mm | |
Preklopna račna | Da | |
Račna s izbacivačem | Ne | |
Vrsta proizvoda | Čegrtaljka |
Broj artikla | 657600 1-1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754140787 | |
Broj proizvođača | 58254004 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Dvosmjerna utična račna, tip-4-kut pogon: 1-1/4col
na zahtjev
Na zalihi
168 dijelovi na zalihi
84,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
586 dijelovi na zalihi
85,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
723 dijelovi na zalihi
52,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izlazni Četverokut | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Širina b | 22 mm | 25 mm | 25 mm |
Trajna opteretivost | 40 Nm | 30 Nm | 30 Nm |
Utična drška | 9×12 mm | 9×12 mm | 9×12 mm |
osni razmak S | 17,5 mm | 21 mm | 17,5 mm |
Broj zubi | 22 | 48 | 52 |
Vrsta proizvoda | Čegrtaljka | Čegrtaljka | Čegrtaljka |