Izvedba:
Momentni ključ nudi jednostavan i fleksibilan rad kroz navigaciju putem izbornike na velikom zaslonu. Moguće spremanje vrijednosti momenta za ponavljajuće vijčane spojeve. Moguće je namjestiti predupozorenje putem
optičkih, osjetilnih i zvučnih signala. Otporno na ulja, masti, gorivo, kočione tekućine i Skydrol. Ključ se jednostavno održava zahvaljujući jednostavnom podešavanju, programira se putem računala i nudi veliki raspon mjerenja. Unosom lozinke zajamčena je zaštita od nenamjernog podešavanja i neovlaštenog pristupa. Okretni moment i okretni kut vidljivi su istodobno. Moguće je jednostavno mjerenje kuta bez referentnog kraka.
- Čvrsto, kompaktno kućište.
- Jednostavno i fleksibilno rukovanje putem izbornika na velikom zaslonu.
- Moguće spremanje vrijednosti momenta za ponavljajuće vijčane spojeve.
- Osobito veliko mjerno područje (5 % − 100 % nazivne vrijednosti).
- Moguće je namjestiti predupozorenje putem optičkih, osjetilnih i zvučnih signala.
- Otporno na ulja, masti, gorivo, tekućine za kočenje i Skydrol.
- Može se programirati pomoću osobnog računala.
- Lako održavanje zahvaljujući jednostavnom podešavanju.
- Integriran automatski podsjetnik na kalibraciju nakon određenog opterećenja i vremenskih intervala.
- Zaštita od neželjene promjene postavki i pristupa neovlaštenih osoba uz pomoć zaporke.
- S 2 baterije (1,5 V Mignon/AA/LR6).
- Okretni moment i okretni kut vidljivi su istodobno.
- Jednostavno mjerenje okretnog kuta bez referentnog kraka.
- Jednostavan unos kalibra: za utične alate s promijenjenim kalibrom potrebno je samo unijeti novu vrijednost. Nije potrebno komplicirano preračunavanje formulom.
- QuickRelease: sigurno nasjedanje i brza zamjena za utične alate.
- Mjerenje zakretnog kuta bez referentnog kraka.
- Jednostavno rukovanje: sve se funkcije biraju pomoću tipki sa strelicama. Pregledno i jednostavno rukovanje.
- Automatski podsjetnik na kalibraciju: nakon određenog opterećenja i vremenskog intervala.
- Signali upozorenja: signali upozorenja se po izboru mogu namjestiti kao zvučni (zujalica), osjetni (vibracija u ručici), optički (LED lampice i zaslon) ili u kombinaciji. Vrijeme predupozorenja može se odrediti individualno.
- Primjena snage po želji: mjerenje ostaje uvijek točno neovisno o tome gdje uhvatite momentni ključ.
- Izlaz podataka: USB sučelje omogućuje očitavanje i analizu pohranjenih podataka na računalu.
- Pozadinsko osvjetljenje zaslona zbog bolje čitljivosti i procjene postupka pričvršćivanja vijcima (princip boja na semaforu).
Mjerne jedinice: Nm, lbfft, lbfin.
Standard:
Ispitano u skladu s DIN EN ISO 6789.
Podaci:
Legenda za nacrt i formulu:
l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment
Opseg isporuke:
Uključuje čvrsti plastični kovčeg (vel. 400 u čvrstoj kutiji od čeličnog lima) i 2 baterije (1,5V Mignon / AA / LR6).
Dodatni pribor:
USB adapter, kabel i softver SENSOMASTER 4.
Napomena:
Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.