{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 12 Nm | |
Smjer momenta | Pritezanje na desno i na lijevo | |
Točnost mjerenja momenta | ±2 %; ±3 % | |
Mogućnost zamjene alata | Utični alat | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 216 mm | |
Područje okretnog momenta | 2,4 Nm - 12 Nm | |
Razlučivost | 0,01 Nm | |
Težina | 650 g | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Prikaz | digitalno | |
Aktivacijska signalizacija | optički; akustično | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Tip baterije | LR3 | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Mjerna tehnika | elektronski | |
Protokoliranje podataka | da | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | digitalni, podesivi | |
Odziv | pokazni | |
Očitavanje | Nm; lbfft; lbfin; kgfm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 176,3 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 655345 12 | |
EAN / GTIN | 4045197503817 | |
Broj proizvođača | 655345 12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektronički momentni ključ, maks. stezni moment: 12Nm
na zahtjev
Na zalihi
306 dijelovi na zalihi
301,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
100 dijelovi na zalihi
425,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
169 dijelovi na zalihi
739,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
98 dijelovi na zalihi
550,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
739,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | Nm; lbfft; lbfin; kgfm | Nm | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin |
Prikaz | digitalno | digitalno | digitalno | digitalno | digitalno |
Područje okretnog momenta | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm |
Ukupna duljina L | 216 mm | 345 mm | 370 mm | 355 mm | 370 mm |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | nije moguće podešavanje | namjestivi | namjestivi | namjestivi |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 176,3 mm | 269 mm | 303 mm | 292,9 mm | 303 mm |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ | Momentni ključ | Momentni ključ | Momentni ključ | Momentni ključ |