Okasti ključ s račnom, širina ključa: 8mm

Artikl br.: 619300 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 8 mm
ukupna duljina 139,5 mm
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 619300 8
EAN / GTIN 3148511166383
Broj proizvođača 70A.8

Opis

Izvedba:

Snažna drška s dvodjelnom glavom, koja se stavlja oko vanjskog šesterokuta. Glava s dva dijela za lakše obuhvaćanje vijka ili matice.
Sa šesterokutnim prstenom.

Upotreba:

Pretežno za matice cjevovoda.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu