{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
maksimalna duljina, ravna | 2.000 mm | |
Dimenzija A | 300 mm | |
Dimenzija B | 352 mm | |
Dimenzija C | 100 mm | |
Dimenzija D | 74 mm | |
Dimenzija E | 51 mm | |
Dimenzija F | 181 mm | |
Dimenzija G | 40 mm | |
maksimalni nosivi teret pri debljini ravnog materijala od 10 mm | 400 kg | |
maksimalni nosivi teret pri debljini ravnog materijala od 8 mm | 300 kg | |
maksimalni nosivi teret pri debljini ravnog materijala od 6 mm | 200 kg | |
maksimalni nosivi teret pri debljini ravnog materijala od 5 mm | 150 kg | |
Težina | 15 kg | |
Vrsta proizvoda | Magnet za podizanje tereta |
Broj artikla | 085985 400 | |
Broj proizvođača | TP300 |