{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maksimalan radni tlak | 16 bar | |
Crijevni priključak unutarnji ⌀ (nazivna šiirna) | 11 mm | |
Vrijednost protoka | 4.000 l/min | |
Vrsta proizvoda | Spojka |
Broj artikla | 080329 11 | |
EAN / GTIN | 7391390285805 | |
Broj proizvođača | 304102066 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Sigurnosna spojnica sa Stream-Lineom, crijevni priključak unutarnji ⌀ (nazivna širina): 11mm
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
47,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
20,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
24,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vrijednost protoka | 4.000 l/min | 2.250 l/min | 2.250 l/min |
maksimalan radni tlak | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Crijevni priključak unutarnji ⌀ (nazivna šiirna) | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Vrsta proizvoda | Spojka | Spojka | Spojka |