Transportna kolica s visinski podesivom policom za utovar TA9, tip: TA92

Artikl br.: 918557 TA92
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip TA92
Područje podešavanja visine 680 mm - 970 mm
širina 1.040 mm
Dubina 509 mm
Širina nosive površine 890 mm
Dubina površine za utovar 500 mm
Visina donje nosive površine 195 mm
⌀ kotača 125 mm
Nosivost nosive površine gore 200 kg
maksimalna nosivost 250 kg
Težina 67,6 kg
Vrsta proizvoda Transportna kolica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 918557 TA92
EAN / GTIN 4045197885319
Broj proizvođača 918557 TA92

Opis

Izvedba:

Varena čelična konstrukcija, polica od drvene radne ploče s površinom boje antracita otpornom na ogrebotine. Ručno namještanje visine s pomoću ručice. Utovarna površina se s pomoću 4 mehanička podizna stupa s osovinom pomiče prema gore i prema dolje. Ručka s umetkom Haptoprene od polipropilena otpornog na udarce, za aktiviranje ručke treba je preklopiti prema gore. 2 fiksna i 2 zakretna kotačića (sa zaustavnom kočnicom) s prevlakom od poliuretana koji ne ostavlja tragove, glavina na valjkastim ležajevima.

Lakiranje:

Srebrno i antracitno praškasto lakirano.

Napomena:

Iz sigurnosnih razloga nije moguća ugradnja u stijenku od perforiranog lima.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu