Pomična ručka, boja: BLUE

Artikl br.: 920135 BLUE
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 350 mm
Dubina 110 mm
Materijal prevlake Haptoprene
Boja drške RAL 5011 čelično plava
Boja prevlake antracitna
Područje primjene Kolica za materijal
Vrsta proizvoda Drška

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 920135 BLUE
EAN / GTIN 4045197980335
Broj proizvođača 920135 BLUE

Opis

Izvedba:

Čelična konstrukcija s 2K-Haptoprene prevlakom.
Boja: vel. BLUE - čelično plava. Vel. BLACK - antracit.

Odgovara:

Kolica za radnu stanicu br. 921820, 921860; kolica za ovjesni pribor br. 921880 i 918601; kolica br. 922010 i 918610; kolica za montažu br. 918583; Cleaning Point br. 987121. Kolica za materijal br. 918590, 918595.

Opseg isporuke:

Uključuje 2 pričvrsna vijka.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu