{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Visina | 130 mm | |
Duljina | 1.198 mm | |
širina | 450 mm | |
Visina sjedala | 420 mm | |
Širina sjedala | 300 mm | |
Dubina sjedala | 310 mm | |
⌀ kotača | 63 mm | |
Nosivost | 150 kg | |
Vrsta proizvoda | Montažni stolčić bez naslona |
Broj artikla | 965670 1 | |
EAN / GTIN | 4000896148691 | |
Broj proizvođača | 195-3 |