{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 1/20 col | |
Duljina krakova | 41×13 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 626039 1/20 | |
EAN / GTIN | 4045197921741 | |
Broj proizvođača | 626039 1/20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
6-kutni L odvijač niklano, 6-kut: 1/20col
na zahtjev
Na zalihi
6.528 dijelovi na zalihi
0,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi
1,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
1,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Kuglasta glava na dugačkom kraku | Da | ||
Površina | fosfatirano | ||
Imbus | 1/20 col | 1/20 col | 1/20 col |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | |
Duljina krakova | 41×13 mm | 81×13 mm | 75×11 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijač | Odvijač |