{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 10 Nm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno | |
Točnost mjerenja momenta | ±2 % | |
Ukupna duljina L | 155 mm | |
Područje okretnog momenta | 2 Nm - 10 Nm | |
Težina | 190 g | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; akustično | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje) | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | prethodno podešeno | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 112 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 657460 10 | |
EAN / GTIN | 4045197995971 | |
Broj proizvođača | 657460 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Momentni ključ bez skale s reverzibilnom račnom, maks. stezni moment: 10Nm
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
186,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
137,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 155 mm | 139 mm |
Težina | 190 g | 170 g |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | za utične alate (četverokutni prihvat) |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje) | bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje) |
Odziv | aktivirajući | aktivirajući |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ | Momentni ključ |