Weldon element s izjednačavanjem, dugačak, Za nazivni ⌀ d: 3,5mm

Artikl br.: 335725 3,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Za nazivni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ D 12 mm
Duljina izboja A 136 mm
Putanja V 10 mm
Stezni raspon d 3,5 mm
Ukupna duljina 145 mm
Vrsta proizvoda Glava za rezanje navoja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 335725 3,5
EAN / GTIN 4045197801647
Broj proizvođača 335725 3,5

Opis

Izvedba:

Kaljena i brušena cilindrična drška s izmjenjivom spojkom. Unutarnji četverokut za prihvat, odnosno prijenos okretnog momenta. Stezni mehanizam sprječava izvlačenje ureznika.
Za izjednačavanje vlačnog / tlačnog pomaka od 0,2 mm pomoću elementa za izjednačavanje. Učvršćivanje Weldon elementa pomoću stezne površine ili elementa za izjednačavanje.

Prednost:

  • Cijenom povoljno rješenje.
  • Stabilna, uska izvedba.
  • Varijacije stezne, odnosno slobodne duljine.

Upotreba:

Za prihvat ureznika između ostalog u Weldon glavi.

Dodatni pribor:

Element za izjednačavanje br. 335730.

Napomena:

Funkcija minimalnog izjednačavanja samo u kombinaciji s br. 300415 i 335730. Kod standardne Weldon glave, moguća samo fiksno stegnuta, pogledajte br. 335740.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu