{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za tip glave | 200 mm | |
Duljina D (L) | 94 mm | |
Širina B | 22 mm | |
Visina H | 60 mm | |
odgovaraju kodu boja | Röhm stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima; Schunk stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima | |
Izvedba | u 3 stupnja | |
Vrsta proizvoda | Čeljust glave s klinastom šipkom |
Broj artikla | 313350 200 | |
Broj proizvođača | 094001 |