Središni modul, za tip: 0

Artikl br.: 361111 0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za širinu čeljusti 0 mm
Širina čeljusti b 100 mm
Visina čeljusti h 85 mm
Duljina čeljusti l 80 mm
odgovaraju kodu boja Xpent0
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 361111 0
EAN / GTIN 4045197953513
Broj proizvođača 361111 0

Opis

Izvedba:

5-osna stega sastavlja se modularno. Bitni sastavni elementi su stezni moduli br. 361105361110, osnovne vodilice br. 361115, vreteno br. 361119, produžeci za vreteno br. 361120 i nasadne čeljusti br. 361123361137.

Upotreba:

Za višestruko stezanje. Mogu se stezati i dijelovi različitih duljina.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu