Rotirajući precizni vrh tokarilice s produženim vrhom, najveći ⌀ / Morse konus: 54/2

Artikl br.: 321360 54/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

najveći ⌀ / Morse konus Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

najmanji ⌀ D 13 mm
skraćena duljina glave L1 68,5 mm
Duljina glave L 86,5 mm
maksimalna pogreška rotacije 0,005 mm
maksimalan broj okretaja 4.200 min-1
za težinu obratka 170 kg
Kut konusa a 60 stupanj
Vrsta proizvoda Šiljak za tokarilice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 321360 54/2
EAN / GTIN 4045197880765
Broj proizvođača 321360 54/2

Opis

Izvedba:

  • Alat u potpunosti kaljen i brušen.
  • Razmještaj ležajeva zaslužan za velike aksijalne sile.
  • Kontinuirano podmazivanje koje ne iziskuje održavanje.
  • Brtveni prsten sprječava ulazak prljavštine i sredstva za hlađenje.

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.
Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Upotreba:

  • Kombinirani alat za standardno centriranje i obradu cijevi.
  • Savršeni univerzalni vrh za univerzalnu primjenu na ručnim i CNC strojevima.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu