{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 40 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | s rupom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Uranjanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 4 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 16 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XNEX 0806.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 215102 40/4 | |
EAN / GTIN | 4062406393250 | |
Broj proizvođača | 215102 40/4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Kutna glodača glava 90°, s rupom, ⌀ D / broj pločica Z: 40/4mm
na zahtjev
Na zalihi
110 dijelovi na zalihi
243,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
345,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ prihvatne rupe | 16 mm | 16 mm |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XNEX 0806.. | XNEX 0806.. |
Izvedba drške | s rupom | s rupom |
⌀ reza DC | 40 mm | 40 mm |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
maksimalna dubina reza ap maks | 4 mm | 4 mm |
Podjela oštrica | nejednako | nejednako |