{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 63 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Izvedba drške | s rupom | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Primjena glodala | Uranjanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
maksimalna dubina reza ap maks | 4 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XNEX 0806.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 215102 63/6 | |
EAN / GTIN | 4062406087999 |