Sredstvo za spajanje Bungee, kapacitet nosivosti: 6,8kg

Artikl br.: 098240 6,8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

kapacitet nosivosti (kg) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 1500047
Vrsta proizvoda Alat za zaštitu od pada

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 098240 6,8
EAN / GTIN 852684930926
Broj proizvođača 7100209333

Opis

Izvedba:

Za pričvršćivanje alata na zaštitno remenje ili druge pričvrsne točke. Sa samozatvarajućim Twist-Lock karabinerom i jednom omčom.
Kapacitet nosivosti do 6,8 kg. Maksimalni otvor karabinera 20 mm.

Napomena:

Ako se pričvršćuje na osobi, težina alata ne smije biti veća od 2,3 kg.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu