This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Alternative article:

Steckeinsatz mit 2 Schlüsseln, Schließnummer Ho (3-stellig): 021

Article no.: 960000 021

Select article variation and quantity

Schließnummer Ho (3-stellig) Price per Stück (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Identification & Classification

Article number 960000 021
Manufacturer/responsible person DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 Brühl, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Description

Modelis:

Tiksliai pagaminta iš vientiso žalvario, paviršius matiniai nikeliuotas. Penki spyruokliniai laikikliai su žalvariniais kaiščiais ⌀2mm.
Parduodama numerių serija Ho 001 − 200.

Aprašymas – paveikslėlis:

Cilindrinės įvorės pavyzdys (nuo 2008m.08 mėn. montuojamos tik į GARANT dirbtuvių vežimėlius ir KOMPAKT bei HOLEX serijos varstotus).
Apyraktė Nr. 960000.
Demontavimo įrankiai Nr. 960020.

Paskirtis:

Greitai pakeisti į tam tikrus užrakinimo numerius arba
kaip atsarginis užraktas.

Tinka:

Įmonės įranga su spynomis, gaminama nuo 2000/ 07 mėn.

Tiekiama:

Su 2 raktais.

Pastaba:

  • Saugumo sumetimais apyraktės Nr. 960000 nekomplektuojamos su hierarchiniais užraktais (pagrindiniu raktu). Tik rakinama įranga atitinka šiuos kriterijus. Apyraktes pakeisti galima tik su demontavimo raktu Nr. 960020 kartu su apyraktei tinkamu raktu. Todėl užsakydami apyraktes visada papildomai užsisakykite ir demontavimo raktą.