ergo® mortise chisel 32 mm

Article no.: 794775 32
Price per 1 Piece
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
In stock
28 pieces in stock

Select article variation and quantity

Schneidenbreite (mm) Price per 1 Piece (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Serie ERGO™
Udførelse 2K-skaft
Materiaal, handvat kunststof
Produkttype stemmejern
Breedte snijkant 32 mm
Længde, klinge 140 mm
Steel / handvat greb

Identification & Classification

Article number 794775 32
EAN / GTIN 7311518238612
Manufacturer number 434-32
Manufacturer/responsible person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Exécution:

Manche en plastique bimatière ergonomique et antichoc avec protection antidérapante. Lame rectifiée avec précision, trempée et revenue. Avec étui de protection.