Industry Overall C48

Article no.: 605412109994C48
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in 1-2 weeks
{0} pieces in stock
Please note the delivery time and limited advice:
We order this item for you directly from the manufacturer, as it is not part of our main range and is therefore not in stock with us. Info

Product details

Technical Data

Colour schwarz / grau
Clothing size DE 48
Type of product Overall

Identification numbers & Classifications

Article number 605412109994C48
EAN / GTIN 7330509384428
Manufacturer number 605412109994C48

Description

Exécution:


Matière principale
100% coton, sergé, 320 g/m²

Poches
Poche arrière avec rabat
Poche pour règle
Poche pour les jambes avec poche supplémentaire et poche pour stylo
Poches poitrine avec soufflet et rabat, une avec poche stylo à deux compartiments

Détails
Poche d'identité amovible
Taille ajustable
Soufflet au dos
Section épaules en couleur contrastée

Fonctionnalité
Stretch dans le dos

Finition
Bout de manche ajustable

Fermeture avant
Glissière plastique cachée à double sens

Description:

  • Ensemble avec détails et barrettes de couleur contrastée
  • Poignets réglables et taille élastique
  • Soufflet et panneau extensible dans le dos pour une meilleure mobilité

Services & product advisors

Size chart outerwear men

BLAKLÄDER® Our useful size chart will show you which sizes you have to pay attention to for brand BLAKLÄDER®

Men's size
Order size Size DE Size FR/ES Size IT Chest measurement cm Waist measurement cm Hip measurement cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

This is how to measure

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Share this product

or copy this link

Add to shopping list

    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart