• Chers Clients, Nos bureaux seront fermés ce jeudi, 30 mai 2024, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en Belgique, restent joignables ce jour-là. Sincères salutations, votre équipe Gödde SRL

Rail antichute avec éclisse de raccordement Aluminium

Réf.: 77058
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Accessoires pour échelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 77058
EAN / GTIN 4031405770584
Réf. fabricant 077058

Description

Description:

  • Rail de protection contre la montée avec languette de connexion

Caractéristique(s):

  • Longueur : 1960 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter avec un outil

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier