RDEX 12T3 MOSN INOX

Codice art.: 212280 INOX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    11,54 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    9,62 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.930 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto RDEX 12T3 MOSN
Modello INOX
Tipo HB7535
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,22 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212280 INOX
EAN / GTIN 4045197303783

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
175
Acciaio < 750 N/mm²
P
175
Acciaio < 900 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
60
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Tutti gli inserti sono adatti per essere utilizzati sia con supporti a geometria negativa 0° che con supporti a geometria positiva 7°.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap max = 2,5 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello