Beszúró esztergakés 16 mm

Cikkszám: 273911 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 16 mm
Felhasználás módja balos
belső hűtés nem
Működő szélesség L4 20,2 mm
Fejhossz L1 21,4 mm
Teljes hossz L 125 mm
Váltólapka csavar 279815 13
Szabad hossz 1,2 mm
Axiális beszúrás lehetséges nem
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273911 16
EAN / GTIN 4045197763105

Leírás

Figyelem:

Jobbos késekhez használjon jobbos lapkákat, balos késekhez használjon balos lapkákat.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz