Elingue tubulaire verte 2 000 kg, Longueur utile: 0,5m

Réf.: 086255 0,5
(8,72 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
541 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur utile (m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 1 m
Longueur utile 0,5 m
Largeur d'élingue 48 mm
Charge simple directe WLL 2 000 kg
Charge simple nouée WLL 1 600 kg
Charge double WLL jusqu'à 7° 4 000 kg
Charge double WLL 7° – 45° 2 800 kg
Charge double WLL 45° – 60° 2 000 kg
Type de produit Elingues rondes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086255 0,5
EAN / GTIN 8718126206740
Réf. fabricant TE020005

Description

Exécution:

Elingues tubulaires extrêmement résistantes (EN 1492-2) avec revêtement sans coutures résistant à l’abrasion.

Utilisation:

Pour le soulèvement et le déplacement de pièces.

Remarque(s):

Possibilité de livraison jusqu’au charges de levage suivantes: 150 t (polyester), 180 t (Dyneema).