Porte-outils à bride eco-QT à gauche

Réf.: 250011
Remise
De  343,71 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
39 article(s) en stock

Description

Exécution:

Avec arrosage directement sur l’arête de coupe. Grâce à l’arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l’arête de coupe. Permet d’augmenter la productivité, d’allonger la durée de vie et d’accroître la sécurité de process.
Associez les avantages de GARANT Eco à ceux du changement de plaquette sans outil.
Déverrouillage par simple pression sur un bouton − Remplacement de l’arête − Verrouillage de la bride.
Réduction simple et pratique des temps morts.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT Eco 319001319886 ou pour une longueur de queue < 125 mm supplémentaire 317900.

De la même série Afficher tout