Porte-outils à bride eco-QT à droite

Réf.: 250602
Remise
De  343,71 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
67 article(s) en stock

Description

Exécution:

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d’augmenter la productivité, d’allonger la durée de vie et d’accroître la sécurité de process.

Exécution - image:

Lubrification optimale des arêtes.
Le positionnement dans la graduation garantit un apport de lubrifiant précis.

Avantage(s):

Associez les avantages de GARANT Eco à ceux du changement de plaquette sans outil.
Déverrouillage par simple pression sur un bouton − Remplacement de l’arête − Verrouillage de la bride.
Réduction simple et pratique des temps morts.
Force de serrage uniforme, grande garantie d’interchangeabilité, sans entretien.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT Eco 317900319886.

Produits adaptés

De la même série "Eco"

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Action Déstockage"