{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 12 mm | |
Support | BT 40 court | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 58 mm | |
⌀ ext. D | 42 mm | |
Long. utile L1 | 31 mm | |
Douille de réduction adaptée | 302140; 302135 | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 303450 12 | |
EAN / GTIN | 4045197586995 | |
Réf. fabricant | 303450 12 |