Foret hautes performances carbure monobloc HOLEX Pro Inox, queue cylindrique DIN 6535 HE AlTiN

Réf.: 122492
108 variantes
Remarque(s): Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC. Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA. Type HB: commander avec le code art. 122491. Type HE: commander avec le code art. 122492.
  • Série: Pro Inox
  • Procédé d’usinage: perçage dans la masse (BVB)
  • Exécution outil: carbure plein
  • Tolérance diamètre des dents: classe de tolérance ISO
  • Format d’image: surface de serrage inclinée à 2° sans face plane
  • Interface: interface 1
  • Nuance de coupe: carbure monobloc
  • Revêtement: AlTiN
  • Groupe d’usinage: M (acier inoxydable)
  • Arrosage interne: oui, à 25 bars
  • Lubrifiant: oui
  • Sens de la coupe: coupe à droite
  • Classe de tolérance: m7
  • Classe de tolérance de barre: h6
  • Classe de tolérance ISO: m7
  • Norme: DIN 6537 K
  • Nombre de lèvres: 2
  • Sens de l’hélice: droite
  • Exécution (×D): 4×D
  • Configurable: non
  • Type de queue: HE
  • Angle, 1er étage: 140 degré
  • Bague de couleur: bleu
  • Avance en: INOX < 900 N/mm2
  • Type de barre, interface 1: Queue cylindrique
Filtrer