Jeu complémentaire de forets hélicoïdaux HSS 114020 non revêtu

Réf.: 115032
2 variantes
  • Procédé d’usinage: perçage dans la masse (BVB)
  • Exécution outil: acier plein
  • Tolérance diamètre des dents: classe de tolérance ISO
  • Type de barre: Queue cylindrique
  • Interface: interface 1
  • Nuance de coupe: HSS
  • Revêtement: sans revêtement
  • Groupe d’usinage: K (fonte), N (métaux non ferreux), P (acier)
  • Arrosage interne: non
  • Lubrifiant: oui
  • Sortie de liquide de refroidissement: sans sortie de lubrifiant
  • Entrée de liquide de refroidissement: sans entrée de lubrifiant
  • Sens de la coupe: coupe à droite
  • Classe de tolérance: h8
  • Classe de tolérance ISO: h8
  • Norme: DIN 338
  • Nombre de lèvres: 2
  • Sens de l’hélice: droite
  • Configurable: non
  • Désignation du produit (type): N
  • Angle, 1er étage: 118 degré
  • Bague de couleur: sans
Filtrer