Foret pour tôles HSS un côté non revêtu

Réf.: 113341
21 variantes
  • Procédé d'usinage: perçage dans la masse (BVB)
  • Tolérance diamètre des dents: classe de tolérance ISO
  • Type de barre: Queue cylindrique
  • Interface: interface 1
  • Position des interfaces: côté machine
  • Type d'outils: HSS
  • Revêtement: sans revêtement
  • Arrosage interne: non
  • Lubrifiant: oui
  • Sens de la coupe: coupe à droite
  • Classe de tolérance: h8
  • Classe de tolérance ISO: h8
  • Norme: DIN 1897
  • Nombre de lèvres: 2
  • Sens de l’hélice: droite
  • Type d'affûtage: C
  • Configurable: non
  • Désignation du produit (type): H
  • Angle, 1er étage: 135 degré
  • Bague de couleur: sans
  • Sommaire: pièce unique
Filtrer