Brocas para chapa HSS de un lado Sin revestimiento

Número de artículo: 113341
21 variantes
  • Procedimiento de mecanizado: Taladrado en macizo (BVB)
  • Ejecución de la herramienta: Acero macizo
  • Tolerancia diámetro del filo: Clase de tolerancia ISO
  • Forma de asiento: Mango liso
  • Tipo de asiento: Mango cilíndrico
  • Interfaz: Punto de separación 1
  • Material de corte: HSS
  • Recubrimiento: sin revestimiento
  • Grupo de arranque de virutas: N (metal no ferroso), P (acero)
  • Refrigeración interior: no
  • Lubricante refrigerante: sí
  • Salida de lubricante refrigerante: sin salida de lubricante refrigerante
  • Entrada de lubricante refrigerante: sin entrada de lubricante refrigerante
  • Procesamiento en seco: adecuado
  • Sentido del corte: Corte a derecha
  • Clase de tolerancia: h8
  • Clase de tolerancia ISO: h8
  • Norma: DIN 1897
  • Cantidad de cortes: 2
  • Sentido de torcimiento: derecha
  • Forma de rectificado: C
  • Configurable: no
  • Empleo con tipo de perforación: Agujero pasante
  • Ángulo, 1.er escalón: 135 grados
  • Anillo de color: Sin
Filtrar