Créer des catégories d'accessoires
Dans la fabrication connectée, les accessoires peuvent également être gérés. Il n'y a pas de limites ici et vous avez toutes les options ouvertes pour gérer ce dont vous avez besoin pour leur production et que vous souhaitez mettre en stock. À titre d'exemple, vous pouvez créer des dispositifs de serrage, des outils à main, etc. Ceux-ci peuvent également être affectés à des commandes et obtenir un meilleur aperçu de leur stock et de leur disponibilité.
Dans le logiciel, on peut créer des catégories, dans lesquelles on crée à l'étape suivante du type d'accessoire.
- Je vais dans les paramètres
- Sous Paramètres du système, sélectionnez Gestion des accessoires
- Appuyez sur le bouton + Créer un nouveau pour ouvrir la fenêtre Créer une nouvelle catégorie.
- Entrez le nom de la catégorie (par exemple, dispositifs de serrage).
- Vous pouvez également laisser une note ici
- Appuyez sur le bouton Créer
- Une catégorie a maintenant été créée, qui peut être remplie à l'étape suivante.