{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | adaptée | |
| Forme de base | forme triangulaire | |
| Epaisseur plaquette | 4,76 mm | |
| Longueur de l’arête de coupe | 14 mm | |
| Rayon d’angle | 0,4 mm | |
| Code ISO | TOGX 140304EN-14 | |
| Nuance de coupe | HC | |
| Groupe d’usinage | K (fonte) | |
| Revêtement | TiN | |
| Nuance | BK60 | |
| Type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Nombre de lèvres | 3 pc. | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | fonte grise (K) | |
| Procédé d’usinage | réalisation de gorges (ESE) | |
| Classement finition/ébauche | Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | chanfreinage (T) | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | W57 26140.0460 | |
| EAN / GTIN | 4047109064263 | |
| Réf. fabricant | 6260170414 | |
| Article hors catalogue | L20010 1675 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |