Porte-outils pour forets à plaquettes Forme E1

Réf.: W140801
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article W140801
EAN / GTIN 4069739584447
Réf. fabricant 27.HSK63A25L90WP
Article hors catalogue L31490 114842
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

HSK63A (ISO12164-1), d = 25 mm, LPR = 90 mm (AD)

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 27.HSK63A25L90WP
  • Type de produit: Fixation de foret à plaquettes réversibles, forme E1
  • Interface d’adaptateur (ADINTMS): HSK63A (ISO12164-1)
  • Interface d’adaptateur (ADINTWS): Cylindrique
  • Diamètre de logement (DCONWS): 25 mm
  • Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation: G2.5 / 25 000 tr/min
  • Entrée du liquide de refroidissement (CNCS) : AD
  • Perçages de canal de refroidissement (CXSC): Non
  • Longueur de porte-à-faux (LPR): 90 mm