• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Douille de réduction pour queue CM avec tenon, MK3 - DIN6383

Réf.: W140192
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
Référence article W140192
EAN / GTIN 4069739581613
Réf. fabricant 25.SK40MK3L133AL
Article hors catalogue L31490 113452
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), MK3, LPR = 133 mm (AD)

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 25.SK40MK3L133AL
  • Type de produit: Douille de réduction pour queue MK avec patins d’expulsion
  • Interface d’adaptateur (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Interface d’adaptateur (ADINTWS): MK3 - DIN6383
  • Diamètre de logement (DCONWS): MK3
  • Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation: G2.5 / 25 000 tr/min
  • Entrée du liquide de refroidissement (CNCS) : AD
  • Longueur de porte-à-faux (LPR): 133 mm