Mandrin porte-fraise (DIN6359) avec canaux d'arrosage

Réf.: W139430
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article W139430
EAN / GTIN 4069739574103
Réf. fabricant 27.BT4010WL100.K
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

BT40 (ISO7388-2/JISB6339), d = 10 mm, LPR = 100 mm (AD)

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 27.BT4010WL100.K
  • Type de produit: Mandrin de serrage de surface (DIN6359)
  • Interface d’adaptateur (ADINTMS): BT40 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Interface d’adaptateur (ADINTWS): cylindrique - DIN1835-B (Weldon)
  • Diamètre de logement (DCONWS): 10 mm
  • Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation: G2.5 / 25 000 tr/min
  • Entrée du liquide de refroidissement (CNCS) : AD
  • Perçages de canal de refroidissement (CXSC): Canaux de refroidissement sur la tige
  • Longueur de porte-à-faux (LPR): 100 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier